NIEDAX - Gitterrinne, U-förmig, 40x40 mm, d=3,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343713
Profilform - U-Form
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339343713
Sonepar Artikelnummer
120560407
Hersteller Artikelnummer
343713
Hersteller Typ
GR 40.040 E3
Hersteller Artikel Nr.:
343713
Profilform:
U-Form
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
858 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.376 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
115 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
70 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
25 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.378 kg


