NIEDAX - Gitterrinne, U-förmig, 60x100 mm, d=4,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 801169
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339801169
Sonepar Artikelnummer
120560448
Hersteller Artikelnummer
801169
Hersteller Typ
GRS 60.100 E3
Hersteller Artikel Nr.:
801169
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4182 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.99763 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
435 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
175 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
70 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.998 kg


