NIEDAX - Gitterrinne,U-förmig, m. angeschweißten Verbinder,105x200x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714179
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339714179
Sonepar Artikelnummer
120562398
Hersteller Artikelnummer
714179
Hersteller Typ
MTC 105.200 E4
Hersteller Artikel Nr.:
714179
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.82 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.82 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19972 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.06823 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.068 kg


