NIEDAX - Gitterrinne,U-förmig, m. angeschweißten Verbinder, 30x50x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713011
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339713011
Sonepar Artikelnummer
120562417
Hersteller Artikelnummer
713011
Hersteller Typ
MTC 30.050 E3
Hersteller Artikel Nr.:
713011
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1279 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.4012 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
120 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
80 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
50 N/m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.401 kg


