NIEDAX - Gitterrinne, V-förmig, m. angeschweißem Verbinder, 80x80x3000mm CITO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191024
Profilform - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191024
Sonepar Artikelnummer
120984007
Hersteller Artikelnummer
191024
Hersteller Typ
MTCT 100 V
Hersteller Artikel Nr.:
191024
Profilform:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1800 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.59322 kg/m
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.593 kg


