NIEDAX - Gitterrinnen-Abhängebügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057924
Länge - 69 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 69 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339057924
Sonepar Artikelnummer
120560539
Hersteller Artikelnummer
057924
Hersteller Typ
GTAB 8 S
Hersteller Artikel Nr.:
057924
Länge:
69 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
69 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.070 kg


