NIEDAX - Gitterrinnen-Abhängebügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136636
Länge - 69 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 69 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339136636
Sonepar Artikelnummer
120983871
Hersteller Artikelnummer
136636
Hersteller Typ
GTAB 8 E4
Hersteller Artikel Nr.:
136636
Länge:
69 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
69 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.070 kg


