NIEDAX - Gitterrinnen-Befestigungsclip für Trennstegbreite 24mm, schraublos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191963
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339191963
Sonepar Artikelnummer
120983993
Hersteller Artikelnummer
191963
Hersteller Typ
MTCDC 24 E2
Hersteller Artikel Nr.:
191963
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


