NIEDAX - Gitterrinnen-Befestigungsklemme, horizontal-vertikal, Länge 173 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166381
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 0 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339166381
Sonepar Artikelnummer
120959946
Hersteller Artikelnummer
166381
Hersteller Typ
GRKHV 173 S
Hersteller Artikel Nr.:
166381
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
0 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 .. 30 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.367 kg


