NIEDAX - Gitterrinnen Erdungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058068
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Klemm-/Spannbereich - 2.7 .. 6.7 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 6 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339058068
Sonepar Artikelnummer
120560542
Hersteller Artikelnummer
058068
Hersteller Typ
GTEKM 6X25
Hersteller Artikel Nr.:
058068
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Klemm-/Spannbereich:
2.7 .. 6.7 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 .. 35 mm²
Länge:
29 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.051 kg


