Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Haltebügel, einfach, Höhe 71,5 mm, Länge 86,5 m

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 895168

  • Ausführung - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubenlos

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339895168

Sonepar Artikelnummer

120560419

Hersteller Artikelnummer

895168

Hersteller Typ

GRHB 30/150 F

Hersteller Artikel Nr.:

895168

Ausführung:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubenlos

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.123 kg

Gitterrinnen-Haltebügel, einfach, für Gitterrinnen mit mind. zwei Bodenlängsdrähten mit einem mittigen Abstand von 50 mm und einem Draht-Ø <= 5 mm, zur Wandbefestigung der Gitterinnen mit einer Breite <= 100 mm, zur mittigen oder versetzt angeordneten Deckenabhängung für Gitterrinnen <= 200 mm Breite, zur beidseitig angeordneten Deckenabhängung (innerhalb und außerhalb des Gitterrinnenquerschnittes) für Gitterrinnen >= 300 mm Breite, zur mittigen Deckenabhängung in Längsrichtung nur für Gitterrinnen mit einem Querdrahtabstand von 75 mm, alle Deckenabhängungen nur in Verbindung mit Gitterrinnen-Tragstab GRTS 30/3 F bzw. Gitterrinnen-Hängestiel GRHS 30/.. F möglich. Schraublose Befestigung im Boden der Gitterinnen Uur Kippsicherung der Gitterrinnen eine Hakenschraube GRSM 6 F bitte gesondert bestellen. Bei Einleitung großer Lasten in deckenabgehängte Gitterrinnen ab 200 mm Breite sind diese gegen Durchbiegung zu unterstützen! Verwendbar für : Wandmontage <= 100 mm Gitterrinnenbreite GR.. .100 GRS 60.100 mittige und versetzte Anordnung <= 200 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GR.. .100 - .. GRS 60.100 - .. GRC 60.200 MTC.. .100 - .. Ausnahme Mini-Gitterrinnen beidseitige Anordnung außerhalb des Gitterrinnenquerschnittes >= 300 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GR.. .300 - .. GRS 60.300 - .. GRC 60.300 - .. beidseitige Anordnung innerhalb des Gitterrinnenquerschnittes >= 300 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GR.. .300 - .. GRS 60.300 - .. GRC 60.300 - .. GRCI 50.300 MTC.. .300 - .. mittige Anordnung in Längsrichtung mit einem Querdrahtabstand von 75 mm <= 300 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GRCI 50.100 - 300 Ausnahme Mini-Gitterrinnen Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Länge L : 71,5 x 86,5 mm Befestigungslochung Gitterrinne : 7 x 25 mm Befestigungslochung : □ 9 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461