NIEDAX - Gitterrinnen-Haltewinkel, Höhe 71,5 mm, Länge 51 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 939367
Ausführung - vertikal
Plattenhöhe - 71.5 mm
Plattenbreite - 30 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339939367
Sonepar Artikelnummer
120560433
Hersteller Artikelnummer
939367
Hersteller Typ
GRHW 30/40
Hersteller Artikel Nr.:
939367
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
71.5 mm
Plattenbreite:
30 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.052 kg


