Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Haltewinkel, Höhe 71,5 mm, Länge 51 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Gitterrinnen-Haltewinkel, Höhe 71,5 mm, Länge 51 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 927586

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339927586

Sonepar Artikelnummer

120560435

Hersteller Artikelnummer

927586

Hersteller Typ

GRHW 30/40 F

Hersteller Artikel Nr.:

927586

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gitterrinnen-Haltewinkel Höhe 71,5mm Länge 51mm Niedax. Befestigungswinkel.