NIEDAX - Gitterrinnen-Haltewinkel, Höhe 91,5 mm, Länge 71 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 939381
Ausführung - vertikal
Plattenhöhe - 91.5 mm
Plattenbreite - 30 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339939381
Sonepar Artikelnummer
120560436
Hersteller Artikelnummer
939381
Hersteller Typ
GRHW 30/60
Hersteller Artikel Nr.:
939381
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
91.5 mm
Plattenbreite:
30 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.070 kg


