NIEDAX - Gitterrinnen-Hängestiel, 30x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909469
Länge - 300 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339909469
Sonepar Artikelnummer
120560426
Hersteller Artikelnummer
909469
Hersteller Typ
GRHS 30/300 F
Hersteller Artikel Nr.:
909469
Länge:
300 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.27544 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.275 kg


