NIEDAX - Gitterrinnen-Hängestiel, 30x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909506
Länge - 500 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339909506
Sonepar Artikelnummer
120560428
Hersteller Artikelnummer
909506
Hersteller Typ
GRHS 30/500 F
Hersteller Artikel Nr.:
909506
Länge:
500 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
0.44275 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.443 kg


