Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Kabelabgangsblech

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 967483

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339967483

Sonepar Artikelnummer

120560544

Hersteller Artikelnummer

967483

Hersteller Typ

GTKA 50 S

Hersteller Artikel Nr.:

967483

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.165 kg

Gitterrinnen-Kabelabgangsblech, zur schraublosen Montage durch Aufsetzen und Aufschieben, für C-förmige Gitterrinnen mit einem Querdrahtabstand von 100 mm und/oder einem Längsdrahtabstand von 50 mm und G-förmige Gitterrinne mit einem Querdrahtabstand von 100 mm der Abgang in Längsrichtung bedarf der Ausklinkung der beiden Bodenlängsdrähte im Abgangsfeld, für Gitterrinnen ab 100 Breite und einem max. Drahtdruchmesser von 6 mm, mit abgerundeter Kante (R 50 mm) zum Schutz der Kabel bei vertikalem Richtungswechsel. Durch T-Auslässe ist eine Schnellbefestigung der Kabelbinder durch Einschlaufen von oben möglich (kein Fädelaufwand). VDE zertifiziert! Verwendung für : Gitterrinnen mit Draht-Ø <= 6 mm und ab 100 Breite GR.. .100 - .. GRS.. .100 - .. GRC.. .100 - .. MTC.. .100 - .. MTS.. .100 - .. MTCG 50.100 Abgang in Längsrichtung Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 52 x 84 x 166,5 mm für Gitterrinnenbreite : >= 100 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346