Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Kabelabgangsblech

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136858

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339136858

Sonepar Artikelnummer

120983875

Hersteller Artikelnummer

136858

Hersteller Typ

GTKA 50 E4

Hersteller Artikel Nr.:

136858

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.140 kg

Kabelabgangsblech, für C-förmige Gitterrinnen mit einem Querdrahtabstand von 100 mm und/oder einem Längsdrahtabstand von 50 mm und G-förmige Gitterrinne mit einem Querdrahtabstand von 100 mm der Abgang in Längsrichtung bedarf der Ausklinkung der beiden Bodenlängsdrähte im Abgangsfeld, mit abgerundeter Kante (R 50 mm) zum Schutz der Kabel bei vertikalem Richtungswechsel, durch T-Auslässe ist eine Schnellbefestigung der Kabelbinder durch Einschlaufen von oben möglich (kein Fädelaufwand), schraublose Montage durch Aufsetzen und Aufschieben. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gitterrinnen mit Draht-Ø <= 6 mm und ab 100 Breite GR.. .100 - .. GRS.. .100 - .. GRC.. .100 - .. MTC.. .100 - .. MTS.. .100 - .. MTCG 50.100 Abgang in Längsrichtung Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 52 x 84 x 166,5 mm für Gitterrinnenbreite : >= 100 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L