Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Klemmstück, montiert mit Schraube M8x25 F

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280902

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339280902

Sonepar Artikelnummer

120383747

Hersteller Artikelnummer

280902

Hersteller Typ

GRK 25

Hersteller Artikel Nr.:

280902

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.183 kg

Klemmstück, zur horizontalen Klemmbefestigung von Gitterrinnen mit mind. zwei Bodenlängsdrähten auf Stahlträgerflansche, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Verwendbar für : Gitterrinnen mit einem mittigen Längsdrahtabstand von <= 50 mm MTC.. .100 - .. MTS.. .100 - .. MTCG 50.100 GR.. GRS.. GRC.. GRCI 50.050 GRL 60.090 Abmessungen (ca. Maße) Klemmschenkel außen : 60 mm Breite B : 30 mm Materialstärke t : 5 mm Stahlträgerflanschstärke : <= 20 mm Schraubenanzugsmoment : 15 Nm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461