Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Standardhalter, Höhe 170 mm, Länge 86,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 895199

  • Länge - 86.5 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Profilhöhe - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339895199

Sonepar Artikelnummer

120560455

Hersteller Artikelnummer

895199

Hersteller Typ

GRSH 30 F

Hersteller Artikel Nr.:

895199

Länge:

86.5 mm

Profilbreite:

30 mm

Profilhöhe:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Gewicht:

0.29636 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gitterrinnen-Standardhalter, für Gitterrinnen mit mind. zwei Bodenlängsdrähten mit einem mittigen Abstand von 50 mm und einem Draht-Ø <= 5 mm, zur mittigen oder versetzt angeordneten Deckenabhängung für Gitterrinnen <= 200 mm Breite, zur beidseitig angeordneten Deckenabhängung (innerhalb und außerhalb des Gitterrinnenquerschnittes) für Gitterrinnen >= 300 mm Breite, Einbau in Längsrichtung nur für Gitterrinnen mit einem Querdrahtabstand von 75 mm möglich, schraublose Befestigung im Boden der Gitterinnen, zur Kippsicherung der Gitterrinnen eine Hakenschraube GRSM 6 bitte gesondert bestellen. Bei Einleitung großer Lasten in deckenabgehängte Gitterrinnen ab 200 mm Breite sind diese gegen Durchbiegung zu unterstützen! Verwendbar für : Wandmontage <= 100 mm Gitterrinnenbreite GR.. .100 GRS 60.100 mittige und versetzte Anordnung <= 200 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GR.. .100 - .. GRS 60.100 - .. GRC 60.200 GRCI 50.200 MTC.. .100 - .. Ausnahme Mini-Gitterrinnen beidseitige Anordnung außerhalb des Gitterrinnenquerschnittes >= 300 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GR.. .300 - .. GRS 60.300 - .. GRC 60.300 - .. MTC.. .300 - .. beidseitige Anordnung innerhalb des Gitterrinnenquerschnittes >= 300 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GR.. .300 - .. GRS 60.300 - .. GRC 60.300 - .. GRCI 50.300 MTC.. .300 - .. mittige Anordnung in Längsrichtung mit einem Querdrahtabstand von 75 mm <= 300 mm Gitterrinnenbreite mit GRTS 30/3 F oder GRHS 30/.. F GRCI 50.100 - .. .300 Ausnahme Mini-Gitterrinnen Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Länge L : 164 x 86,5 mm Befestigungslochung Gitterrinne : 7 x 25 mm Befestigungslochung : 9 x 18 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461