NIEDAX - Gitterrinnen-Tragstab, Länge 3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 895182
Ausführung - vertikal
Plattenhöhe - 3 mm
Plattenbreite - 30 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339895182
Sonepar Artikelnummer
120560458
Hersteller Artikelnummer
895182
Hersteller Typ
GRTS 30/3 F
Hersteller Artikel Nr.:
895182
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
3 mm
Plattenbreite:
30 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.509 kg


