NIEDAX - Gitterrinnen Wand- und Auslegerbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058990
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Ausführung - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339058990
Sonepar Artikelnummer
120560556
Hersteller Artikelnummer
058990
Hersteller Typ
GTWAB 50 S
Hersteller Artikel Nr.:
058990
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.026 kg


