NIEDAX - Gitterrinnen Wand- und Auslegerbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 018642
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Ausführung - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339018642
Sonepar Artikelnummer
120983884
Hersteller Artikelnummer
018642
Hersteller Typ
GTWAB 50 E4
Hersteller Artikel Nr.:
018642
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg


