NIEDAX - Gitterrinnen Zentralabhängung C-Bügel, 0,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136674
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 54 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339136674
Sonepar Artikelnummer
120983873
Hersteller Artikelnummer
136674
Hersteller Typ
GTCB 50/100 S
Hersteller Artikel Nr.:
136674
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
54 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Tragfähigkeit:
200 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.200 kg


