NIEDAX - Gitterrinnenhaltelasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100989
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 4 mm
Plattenbreite - 30 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339100989
Sonepar Artikelnummer
120560422
Hersteller Artikelnummer
100989
Hersteller Typ
GRHLG 6 V
Hersteller Artikel Nr.:
100989
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
4 mm
Plattenbreite:
30 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.007 kg


