Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnnenbefestigungsclip, für Draht-Ø 3,5-4,8 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 948390

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339948390

Sonepar Artikelnummer

120560409

Hersteller Artikelnummer

948390

Hersteller Typ

GRBA 40 E2

Hersteller Artikel Nr.:

948390

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.006 kg

Gitterrinnenbefestigungsclip, zur Befestigung der Gitterrinnen auf Ausleger. Der Befestigungsclip wird in die Laschen der Langlochperforation der Ausleger eingeführt und umgelegt. Eine versetzte Anordnung der Befestigungslcipse auf den Auslegern gewährleistet die sichere Befestigung der Gitterrinnen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Ausleger/Hängestiel TKS.. <= 400 mm Ausleger KTAL.. KTAM.. KTUL.. KTUM.. Zentralabhängung ZC.. Tragkonsole TKSU.. Tragwinkel TW.. Abmessungen (ca. Maße) für Draht-Ø : 3,5 - 5 mm für Langloch : 7 x 40 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310