Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter, Gewinde M12

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 947430

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339947430

Sonepar Artikelnummer

120409739

Hersteller Artikelnummer

947430

Hersteller Typ

GMZ M12 F

Hersteller Artikel Nr.:

947430

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

34 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.035 kg

Gleitmutter, ohne Schraube, bei Ankerschienen mit 18 mm Schlitzweite nur vom Profilende mit Befestigungsschraube einsetzbar, in Kombination mit der Ankerschiene 2986-1.75.. nicht geeignet. Verwendung für : Ankerschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Ankerschiene 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/.. Hängestiel und Wandausleger HKC 96ZD/.. Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 34 x 18 mm Höhe H : 10 mm Gewinde : M 12 Festigkeitsklasse : 8 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684