Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter, Gewinde M8

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 967001

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339967001

Sonepar Artikelnummer

120560370

Hersteller Artikelnummer

967001

Hersteller Typ

GM 5030 M8 F

Hersteller Artikel Nr.:

967001

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

42 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.069 kg

Gleitmutter, ohne Schraube, für C-Ankerschienen mit einem lichten Breiteninnenmaß von >= 43 mm, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen 2987 mit 26 mm Schlitzweite Ankerschienen 2991, 2992, 2994 und 2995 mit 22 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 42 x 21 mm Höhe H : 12 mm Gewinde : M 8 Festigkeitsklasse : 8 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684