Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter mit Kunststoff-Klemmfeder, Gewinde M3

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116805

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 3

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339116805

Sonepar Artikelnummer

120560570

Hersteller Artikelnummer

116805

Hersteller Typ

GUF 103

Hersteller Artikel Nr.:

116805

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

3

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

12 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.002 kg

Gleitmutter, mit Kunststoff-Klemmfeder, die Gleitmutter ist nur vom Profilende einsetzbar, selbsthaftend und unverlierbar durch die Klemmfeder, halogenfrei. Verwendung für : Zählerschiene 2930 mit 5,4 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Gleitmutter Länge L x Breite B : 12 x 9,5 mm Materialstärke t : 2 mm Gewinde : M 3 Klemmfeder Länge L x Breite B : 15 x 12 mm Gesamthöhe H : 5,7 mm Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert Werkstoff Klemmfeder : Polyethylen (PE), halogenfrei