Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter mit Kunststoff-Klemmfeder, Gewinde M4

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117208

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339117208

Sonepar Artikelnummer

120560574

Hersteller Artikelnummer

117208

Hersteller Typ

GUF 304

Hersteller Artikel Nr.:

117208

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

20 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.005 kg

Gleitmutter, mit Kunststoff-Klemmfeder, die Gleitmutter ist nur vom Profilende einsetzbar, selbsthaftend und unverlierbar durch die Klemmfeder, halogenfrei. Verwendung für : Reihenschiene 2913 mit 11,2 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Gleitmutter Länge L x Breite B : 20 x 13 mm Materialstärke t : 2 mm Gewinde : M 4 Klemmfeder Länge L x Breite B : 30 x 16 mm Gesamthöhe H : 8,5 mm Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert Werkstoff Klemmfeder : Polyethylen (PE), halogenfrei