Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter mit Kunststoff-Klemmfeder, Gewinde M5

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117109

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339117109

Sonepar Artikelnummer

120560573

Hersteller Artikelnummer

117109

Hersteller Typ

GUF 205

Hersteller Artikel Nr.:

117109

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

16 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.003 kg

Gleitmutter, mit Kunststoff-Klemmfeder, die Gleitmutter ist nur vom Profilende einsetzbar, selbsthaftend und unverlierbar durch die Klemmfeder, halogenfrei. Verwendung für : Reihenschiene 2910 mit 11 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Gleitmutter Länge L x Breite B : 16 x 14 mm Materialstärke t : 1,5 mm Gewinde : M 5 Klemmfeder Länge L x Breite B : 23 x 16 mm Gesamthöhe H : 6,8 mm Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert Werkstoff Klemmfeder : Polyethylen (PE), halogenfrei