Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter verzahnt mit Fixierhilfe, Gewinde M10

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055661

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339055661

Sonepar Artikelnummer

120560380

Hersteller Artikelnummer

055661

Hersteller Typ

GMZF M10-18 F

Hersteller Artikel Nr.:

055661

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

50 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.034 kg

Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 50 x 21 mm Gesamthöhe H : 17 mm Gewinde : M 10 Festigkeitsklasse : 8 Werkstoff Gleitmutter : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684 Werkstoff Fixierhilfe : graues Polyamid (PA), halogenfrei