Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter verzahnt mit Fixierhilfe, Gewinde M12

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069828

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339069828

Sonepar Artikelnummer

120560384

Hersteller Artikelnummer

069828

Hersteller Typ

GMZF M12-18 E5

Hersteller Artikel Nr.:

069828

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

50 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.038 kg

Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, bei Ankerschienen mit 18 mm Schlitzweite nur vom Profilende mit Befestigungsschraube einsetzbar, in Kombination mit der Ankerschiene 2986-1.75.. nicht geeignet. für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden. Verwendung für : Ankerschienen in E3/E5 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 50 x 21 mm Gesamthöhe H : 17 mm Gewinde : M 12 Festigkeitsklasse : Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti Werkstoff Gleitmutter : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti Werkstoff Fixierhilfe : graues Polyamid (PA), halogenfrei