Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gleitmutter verzahnt mit Fixierhilfe, Gewinde M12

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069835

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339069835

Sonepar Artikelnummer

120560386

Hersteller Artikelnummer

069835

Hersteller Typ

GMZF M12-22 E5

Hersteller Artikel Nr.:

069835

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Länge:

50 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.038 kg

Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen in E3/E5 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 50 x 25 mm Gesamthöhe H : 18 mm Gewinde : M 12 Festigkeitsklasse : Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti Werkstoff Gleitmutter : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti Werkstoff Fixierhilfe : graues Polyamid (PA), halogenfrei