NIEDAX - Hakenkopfschraube M10, Länge 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123704
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339123704
Sonepar Artikelnummer
120400607
Hersteller Artikelnummer
123704
Hersteller Typ
HK 510/20
Hersteller Artikel Nr.:
123704
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
20 mm
Kopfbreite:
14 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.038 kg


