NIEDAX - Hakenkopfschraube M10, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945177
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339945177
Sonepar Artikelnummer
120409767
Hersteller Artikelnummer
945177
Hersteller Typ
HK 610/30 F
Hersteller Artikel Nr.:
945177
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.055 kg


