NIEDAX - Hakenkopfschraube M10, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123827
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339123827
Sonepar Artikelnummer
120560748
Hersteller Artikelnummer
123827
Hersteller Typ
HK 510/30 E5
Hersteller Artikel Nr.:
123827
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
14 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595


