NIEDAX - Hakenkopfschraube M10, Länge 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124022
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339124022
Sonepar Artikelnummer
120560749
Hersteller Artikelnummer
124022
Hersteller Typ
HK 510/50 E5
Hersteller Artikel Nr.:
124022
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
50 mm
Kopfbreite:
14 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.075 kg


