NIEDAX - Hakenkopfschraube M10, Länge 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945535
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339945535
Sonepar Artikelnummer
120409763
Hersteller Artikelnummer
945535
Hersteller Typ
HK 510/80 F
Hersteller Artikel Nr.:
945535
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
80 mm
Kopfbreite:
14 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.070 kg


