NIEDAX - Hakenkopfschraube M12, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124251
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339124251
Sonepar Artikelnummer
120409764
Hersteller Artikelnummer
124251
Hersteller Typ
HK 512/30 F
Hersteller Artikel Nr.:
124251
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
14 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.051 kg


