NIEDAX - Hakenkopfschraube M12, Länge 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124954
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339124954
Sonepar Artikelnummer
120409771
Hersteller Artikelnummer
124954
Hersteller Typ
HK 612/40 F
Hersteller Artikel Nr.:
124954
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.064 kg


