NIEDAX - Hakenkopfschraube M16, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125104
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339125104
Sonepar Artikelnummer
120560759
Hersteller Artikelnummer
125104
Hersteller Typ
HK 616/30
Hersteller Artikel Nr.:
125104
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
17 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.086 kg


