NIEDAX - Hakenschraube, Gewinde M6, mit verzahnter Flanschmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280506
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339280506
Sonepar Artikelnummer
120383749
Hersteller Artikelnummer
280506
Hersteller Typ
GRSM 6 V
Hersteller Artikel Nr.:
280506
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
24 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
15 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.012 kg


