NIEDAX - Hakenschraube, Gewinde M6, mit verzahnter Flanschmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940554
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339940554
Sonepar Artikelnummer
120560457
Hersteller Artikelnummer
940554
Hersteller Typ
GRSM 6 F
Hersteller Artikel Nr.:
940554
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
24 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
15 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.011 kg


