NIEDAX - Hakenschraube M4, Gewindelänge 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130801
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130801
Sonepar Artikelnummer
120983885
Hersteller Artikelnummer
130801
Hersteller Typ
H 4X70
Hersteller Artikel Nr.:
130801
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.009 kg


