NIEDAX - Hakenschraube M5, Gewindelänge 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130900
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130900
Sonepar Artikelnummer
120983886
Hersteller Artikelnummer
130900
Hersteller Typ
H 5X70
Hersteller Artikel Nr.:
130900
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.015 kg


