NIEDAX - Hakenschraube M6, Gewindelänge 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131006
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339131006
Sonepar Artikelnummer
120983887
Hersteller Artikelnummer
131006
Hersteller Typ
H 6X100
Hersteller Artikel Nr.:
131006
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.032 kg


