NIEDAX - Halteklammer, Breite 95,5 mm, Länge 37,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337778
Breite - 95.5 mm
Höhe - 37.5 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126337778
Sonepar Artikelnummer
120561036
Hersteller Artikelnummer
337778
Hersteller Typ
K110
Hersteller Artikel Nr.:
337778
Breite:
95.5 mm
Höhe:
37.5 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


