Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Halteklammer Verkleidungsblech

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149414

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339149414

Sonepar Artikelnummer

120983891

Hersteller Artikelnummer

149414

Hersteller Typ

HKVB 85-110 E2

Hersteller Artikel Nr.:

149414

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.017 kg

Halteklammer Verkleidungsblech, zur Klemmbefestigung des seitlichen Verkleidungsbleches VBASB 85. .../VBASB 95. .. an der Bodenstütze RSSZS.. der begehbaren Kabelrinnen. Verwendung für : Bodenstützen RSSZS 85. .. RSSZS 95. .. Verkleidungsbleche VBASB 85-1.5/3000 S VBASB 95-1.5/3000 S Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 51,5 x 54,5 mm Länge L : 24 mm Materialstärke t : 1 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310