NIEDAX - Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 10-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069002
Spannbereich - 10 .. 14 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339069002
Sonepar Artikelnummer
120558062
Hersteller Artikelnummer
069002
Hersteller Typ
B 14 AL
Hersteller Artikel Nr.:
069002
Spannbereich:
10 .. 14 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
Profilschiene
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
Aluminium
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.012 kg


